BROWNING
BROWNING
6C200R
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 6C200R
6 Grooves; 20.4" Outside Diameter; Bushed; R2 Bushing Series; C Belt Series; 20" Pitch Minimum; 20" Pitch Maximum; 1-3/8 To 3-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
6C200R
BDI部件号
332366
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/6C200R/p/332366
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289267118
重量 / Kilogram
41.541
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
R2
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Arm Style | Type 15
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
6C200R
制造商内部编号
1013424
重量/磅
91.5
详细描述
6 Grooves; 20.4" Outside Diameter; Bushed; R2 Bushing Series; C Belt Series; 20" Pitch Minimum; 20" Pitch Maximum; 1-3/8 To 3-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
最大节圆直径
20 英寸 | 508 毫米
外径
20.4 英寸 | 518.16 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1-3/8 To 3-5/8 英寸 | 34.925 To 92.075 毫米
最小节圆直径
20 英寸 | 508 毫米