https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXhMMmc0TWk4eE1EYzJOemt5TVRBMU16Y3lOaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYelpIWDFSTVgwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRjZjkxYmJiODdlNjc2ZTViODQ1NjExN2ZhYTA1OGZkYTVjZjM3ZjA1ZDBiOTVhOTQ4YjA2MDViMzk0MmRiYjU
DODGE
DODGE
6C36.0-4040
DODGE DODGE
描述
DODGE 6C36.0-4040
6 Grooves; 36.4" Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; C Belt Series; 36" Pitch Minimum; 36" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
6C36.0-4040
BDI部件号
255971
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/6C36-0-4040/p/255971
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475090129
重量 / Kilogram
104.42
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
4040
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
6C36.0-4040 SHEAVE
制造商内部编号
115060
重量/磅
268
详细描述
6 Grooves; 36.4" Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; C Belt Series; 36" Pitch Minimum; 36" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; Keyway
最小节圆直径
36 英寸 | 914.4 毫米
外径
36.4 英寸 | 924.56 毫米
最大节圆直径
36 英寸 | 914.4 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 4-7/16 英寸 | 48 To 100 毫米
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米