https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-6G-BSH-QD-D-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyNDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJoak9DOHhNRFkwT1RJNE1UWTVNVFkzT0M5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgwSlRTRjlSUkY5RVgwRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTJjMmE5OThlNDM4OTBiM2I2MzA4OWZmYTdmNmIwODdkOWI5YzBhZGNkMmU1YzBkNjNjYjI2NDRhM2VjYjlkYg
DODGE
DODGE
6D27.0-M
DODGE DODGE
描述
DODGE 6D27.0-M
Transmission Pulley; 6 Grooves; 27.64" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Size; D Belt Series; 1-1/4" Belt Width Minimum; 1-1/4" Belt Width Maximum; 27" Pitch Diameter Minimum; 27" Pitch Diameter Maximum; Keyway
制造商部件号
6D27.0-M
BDI部件号
281011
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/6D27-0-M/p/281011
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475160730
重量 / Kilogram
150.139
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
M
传动带系列
D
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商内部编号
456004
详细描述
Transmission Pulley; 6 Grooves; 27.64" Outside Diameter; Bushed; M Bushing Size; D Belt Series; 1-1/4" Belt Width Minimum; 1-1/4" Belt Width Maximum; 27" Pitch Diameter Minimum; 27" Pitch Diameter Maximum; Keyway
衬套孔径范围
2 To 5-1/2 英寸 | 50 to 120 毫米
最大带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
最小节圆直径
27 英寸 | 685.8 毫米
最大节圆直径
27 英寸 | 685.8 毫米
外径
27.64 英寸 | 702.056 毫米
最小带宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米