TB WOODS
TB WOODS
6J14.00-SK
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 6J14.00-SK
6 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; J Belt Series; 14.03" Pitch Minimum; 14.03" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
6J14.00-SK
BDI部件号
981352
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/6J14-00-SK/p/981352
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672031219
重量 / Kilogram
5.21
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SK
传动带系列
J
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
6J1400
制造商内部编号
6J1400
重量/磅
15.6
详细描述
6 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; SK Bushing Series; J Belt Series; 14.03" Pitch Minimum; 14.03" Pitch Maximum; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
最大带宽
0.094 英寸 | 2.388 毫米
最大节圆直径
14.03 英寸 | 356.362 毫米
外径
14 英寸 | 355.6 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 14 To 60 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
14.03 英寸 | 356.362 毫米
最小带宽
0.094 英寸 | 2.388 毫米