https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-6G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJnek55OHhNRE14TURRMU56QXpNamN6TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpaSFgxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkOWNiNmQyMmQ3YzdlYjI4OGNhZjJiNGNhN2I2ZTc1Y2Y0ODhkNDcxNmVmZWM4Nzc4MTNjMzlmMmRjOTdhYzc2
DODGE
DODGE
6J3.00-1108
DODGE DODGE
描述
DODGE 6J3.00-1108
6 Grooves; 3" Outside Diameter; Bushed; 1108 Bushing Series; J Belt Series; 3" Pitch Minimum; 3" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/8" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
6J3.00-1108
BDI部件号
258234
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/6J3-00-1108/p/258234
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475656394
重量 / Kilogram
0.568
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
1108
传动带系列
J
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
6J3.00-1108
制造商内部编号
122959
重量/磅
1.252
详细描述
6 Grooves; 3" Outside Diameter; Bushed; 1108 Bushing Series; J Belt Series; 3" Pitch Minimum; 3" Pitch Maximum; 1/2 To 1-1/8" Bushing Bore Range; Keyway
最大带宽
0.094 英寸 | 2.388 毫米
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
最大节圆直径
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
0.094 英寸 | 2.388 毫米
最小节圆直径
3 英寸 | 76.2 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/8 英寸 | 14 To 25 毫米