TB WOODS
TB WOODS
6J4.50-SH
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 6J4.50-SH
6 Grooves; 4-1/2" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; J Belt Series; 4.53" Pitch Minimum; 4.53" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
6J4.50-SH
BDI部件号
990443
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/6J4-50-SH/p/990443
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672033640
重量 / Kilogram
1.087
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SH
传动带系列
J
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 1-11/16 has No Keyway
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
6J450
制造商内部编号
6J450
重量/磅
3.5
详细描述
6 Grooves; 4-1/2" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; J Belt Series; 4.53" Pitch Minimum; 4.53" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
衬套孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 14 To 40 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
4.53 英寸 | 115.062 毫米
外径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
最大节圆直径
4.53 英寸 | 115.062 毫米
最小带宽
0.094 英寸 | 2.388 毫米
最大带宽
0.094 英寸 | 2.388 毫米