TB WOODS
TB WOODS
6J6.00-SH
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS 6J6.00-SH
6 Grooves; 6" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; J Belt Series; 6.03" Pitch Minimum; 6.03" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
6J6.00-SH
BDI部件号
993757
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/6J6-00-SH/p/993757
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672033657
重量 / Kilogram
1.54
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SH
传动带系列
J
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Solid Style | Bore Size 1-11/16 has No Keyway
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
6J600
制造商内部编号
6J600
重量/磅
4.3
详细描述
6 Grooves; 6" Outside Diameter; Bushed; SH Bushing Series; J Belt Series; 6.03" Pitch Minimum; 6.03" Pitch Maximum; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; Keyway
最小节圆直径
6.03 英寸 | 153.162 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 14 To 40 毫米
最小带宽
0.094 英寸 | 2.388 毫米
外径
6 英寸 | 152.4 毫米
最大节圆直径
6.03 英寸 | 153.162 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.094 英寸 | 2.388 毫米