BROWNING
BROWNING
6U8V224
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 6U8V224
6 Grooves; 22.4" Outside Diameter; Bushed; U0 Bushing Series; 8V Belt Series; 22.2" Pitch Minimum; 22.2" Pitch Maximum; 2-3/8 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
6U8V224
BDI部件号
328715
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/6U8V224/p/328715
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289232253
重量 / Kilogram
88.53
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
6
安装形式
Bushed
衬套尺寸
U0
传动带系列
8V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Arm Style | Type 15
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
6U8V224
制造商内部编号
1063650
重量/磅
195
详细描述
6 Grooves; 22.4" Outside Diameter; Bushed; U0 Bushing Series; 8V Belt Series; 22.2" Pitch Minimum; 22.2" Pitch Maximum; 2-3/8 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
外径
22.4 英寸 | 568.96 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
2-3/8 To 5-1/2 英寸 | 60.325 To 139.7 毫米
最大节圆直径
22.2 英寸 | 563.88 毫米
最小节圆直径
22.2 英寸 | 563.88 毫米