https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-7G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJoaFpTOHhNREE0TmpBeU56azFNakUxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpkSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwOGRlNzY4MjM2NDIyOGE2NzA2Mzg4ZTBjNjUxNjk2MWRmZWEwNzM0MWY3NDgxY2U1MDgxZDJkZDhlNGVhYjE3
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
7 C 200 U
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 7 C 200 U
Transmission Pulley; 7 Grooves; 20.4" Outside Diameter; Bushed; U0 Bushing Series; C Belt Series; 20" Pitch Minimum; 20" Pitch Maximum; 2-3/8 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
7 C 200 U
BDI部件号
21917904
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/7-C-200-U/p/21917904
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950728889
重量 / Kilogram
65.306
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
7
安装形式
Bushed
衬套尺寸
U0
传动带系列
C
衬套孔径范围 - 英寸
2-3/8 To 5-1/2
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
7 C 200 U
重量/磅
150
详细描述
Transmission Pulley; 7 Grooves; 20.4" Outside Diameter; Bushed; U0 Bushing Series; C Belt Series; 20" Pitch Minimum; 20" Pitch Maximum; 2-3/8 To 5-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
20.4 英寸 | 518.16 毫米
最大节圆直径
20 英寸 | 508 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最小节圆直径
20 英寸 | 508 毫米
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米