https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-7G-ST-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDMyMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJnell5OHhNRFU0TmprNU5UYzROVGMxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpkSFgxTlVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiN2JjMjAyZTg1NjJlMmJhMWY5MTZkMDk2MjliOTg5ODI3YWY2OGIzNWE4YTkxNDU3NTI3YTQ2MGNhMDBkODRl
BROWNING
BROWNING
7C180S
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 7C180S
7 Grooves; 18.4" Outside Diameter; Bushed; S2 Bushing Series; C Belt Series; 18" Pitch Minimum; 18" Pitch Maximum; 1-7/8 To 4-3/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
7C180S
BDI部件号
332392
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/7C180S/p/332392
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289186990
重量 / Kilogram
62.198
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
7
安装形式
Bushed
衬套尺寸
S2
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Arm Style | Type 13
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
7C180S
制造商内部编号
1013309
重量/磅
137
详细描述
7 Grooves; 18.4" Outside Diameter; Bushed; S2 Bushing Series; C Belt Series; 18" Pitch Minimum; 18" Pitch Maximum; 1-7/8 To 4-3/16" Bushing Bore Range; Keyway
衬套孔径范围
1-7/8 To 4-3/16 英寸 | 47.625 To 106.363 毫米
外径
18.4 英寸 | 467.36 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
18 英寸 | 457.2 毫米
最大节圆直径
18 英寸 | 457.2 毫米