https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-ST-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAyODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJobVlTOHhNREE0TmpBeU9EQTRNekl6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxTlVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmYzFkODc1ZGVjNDg5ZGFhM2E1ZmYxMTEwMzlkMmJiYWIwMmZhY2RjM2M3YjI0NjBiZmI2Yjk1OTFhMTYyMjI4
TIMKEN
TIMKEN
8-3V-475-Q
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 8-3V-475-Q
Transmission Pulley; 8 Grooves; 4-3/4" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Series; 3V Belt Series; 4.7" Pitch Minimum; 4.7" Pitch Maximum; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
8-3V-475-Q
BDI部件号
24309803
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/8-3V-475-Q/p/24309803
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964139252
重量 / Kilogram
3.311
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
Q2
传动带系列
3V
衬套孔径范围 - 英寸
1 To 2-5/8
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Solid Style | Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 8 Grooves; 4-3/4" Outside Diameter; Bushed; Q2 Bushing Series; 3V Belt Series; 4.7" Pitch Minimum; 4.7" Pitch Maximum; 1 To 2-5/8" Bushing Bore Range; Keyway
最小节圆直径
4.7 英寸 | 119.38 毫米
最大节圆直径
4.7 英寸 | 119.38 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米