https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzEzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmhoTWk4eE1EYzJOekUxT0RVd09UVTVPQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYemhIWDFSTVgwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZmMzgxZmM0ODRkNzE0MzBiMjFlZjRlNGY2YjA5ZWZkMjBkZTFiNzJhNGQ5M2NhMDI0MGQwNjg2MWZhYTQzNTE
DODGE
DODGE
8/3V14.0-3020
DODGE DODGE
描述
DODGE 8/3V14.0-3020
8 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; 3V Belt Series; 13.95" Pitch Minimum; 13.95" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
8/3V14.0-3020
BDI部件号
255106
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/8-3V14-0-3020/p/255106
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475562800
重量 / Kilogram
20.684
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
3020
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
8-3V14.0-3020 SHEAVE
制造商内部编号
112279
重量/磅
45.56
详细描述
8 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; 3020 Bushing Series; 3V Belt Series; 13.95" Pitch Minimum; 13.95" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
外径
14 英寸 | 355.6 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大节圆直径
13.95 英寸 | 354.33 毫米
最小节圆直径
13.95 英寸 | 354.33 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/4 英寸 | 24 To 80 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米