![8-3V8.00-SF](/medias/INDDODPULLEY-FXD-8G-BSH-QD-3V-SF-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJnd1lpOHhNRFkwT1RFMU16ZzJNemN4TUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgwSlRTRjlSUkY4elZsOVRSbDlDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNTI1NGM5YjM4NWNkNzZkNjM2YzM1Nzc5Mjg5NWQzYTk0N2QxMGY1OGU0M2MwMTExZjQ3ODY5MjIxMmMxYzZi)
![8-3V8.00-SF](/medias/INDDODPULLEY-FXD-8G-BSH-QD-3V-SF-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJnd1lpOHhNRFkwT1RFMU16ZzJNemN4TUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgwSlRTRjlSUkY4elZsOVRSbDlDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNTI1NGM5YjM4NWNkNzZkNjM2YzM1Nzc5Mjg5NWQzYTk0N2QxMGY1OGU0M2MwMTExZjQ3ODY5MjIxMmMxYzZi)
DODGE
DODGE
8-3V8.00-SF
DODGE DODGE
描述
DODGE 8-3V8.00-SF
Transmission Pulley; 8 Grooves; 8" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Size; 3V Belt Series; 3/8" Belt Width Minimum; 3/8" Belt Width Maximum; 8" Pitch Diameter Minimum; 8" Pitch Diameter Maximum; Keyway
制造商部件号
8-3V8.00-SF
BDI部件号
280298
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/8-3V8-00-SF/p/280298
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475152971
重量 / Kilogram
7.838
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SF
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Block Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商内部编号
455221
重量/磅
20
详细描述
Transmission Pulley; 8 Grooves; 8" Outside Diameter; Bushed; SF Bushing Size; 3V Belt Series; 3/8" Belt Width Minimum; 3/8" Belt Width Maximum; 8" Pitch Diameter Minimum; 8" Pitch Diameter Maximum; Keyway
外径
8 英寸 | 203.2 毫米
最小节圆直径
8 英寸 | 203.2 毫米
最大节圆直径
8 英寸 | 203.2 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 28 To 60 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米