![8 5V 1700 F MTO](/medias/INDM-GPULLEY-FXD-8G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJnelpTOHhNRFF5TkRBNE5EazROemt6TkM5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiM2NkZDlhMmYxNDkyMWIxYWU4ZjMxMDA4NThkY2ZmODk4YzRiZjlmMDA1NjBmNzc2NWIxNjJiOWE1MzYyZjZh)
![8 5V 1700 F MTO](/medias/INDM-GPULLEY-FXD-8G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJnelpTOHhNRFF5TkRBNE5EazROemt6TkM5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiM2NkZDlhMmYxNDkyMWIxYWU4ZjMxMDA4NThkY2ZmODk4YzRiZjlmMDA1NjBmNzc2NWIxNjJiOWE1MzYyZjZh)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
8 5V 1700 F MTO
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 8 5V 1700 F MTO
Transmission Pulley; 8 Grooves; 17" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Size; 5V Belt Series; 16.95" Pitch Minimum; 16.95" Pitch Maximum; 1 To 4 Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
8 5V 1700 F MTO
BDI部件号
25855468
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/8-5V-1700-F-MTO/p/25855468
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
F
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 8 Grooves; 17" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Size; 5V Belt Series; 16.95" Pitch Minimum; 16.95" Pitch Maximum; 1 To 4 Bushing Bore Range; Keyway
外径
17 英寸 | 431.8 毫米
最小节圆直径
16.95 英寸 | 430.53 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
16.95 英寸 | 430.53 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 48 To 90 毫米