![8-5V-710-TB](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzgyOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJobVl5OHhNREV4TXpVNU5ESXlPRGMyTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNWZkMDJiMzdiNjE5OGRhMjU3YWY2MWUyODEzOTNlNTIzNzcyYTJlYjZmZGRjOTQ4NDlmOGZjYzI0ZDI2N2Ix)
![8-5V-710-TB](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzgyOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJobVl5OHhNREV4TXpVNU5ESXlPRGMyTmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNWZkMDJiMzdiNjE5OGRhMjU3YWY2MWUyODEzOTNlNTIzNzcyYTJlYjZmZGRjOTQ4NDlmOGZjYzI0ZDI2N2Ix)
TIMKEN
TIMKEN
8-5V-710-TB
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 8-5V-710-TB
Transmission Pulley; 8 Grooves; 7.1" Outside Diameter; Bushed; 3030 Bushing Series; 5V Belt Series; 7" Pitch Minimum; 7" Pitch Maximum; 15/16 To 3" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
8-5V-710-TB
BDI部件号
24309935
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/8-5V-710-TB/p/24309935
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964107855
重量 / Kilogram
10.07
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
3030
传动带系列
5V
衬套孔径范围 - 英寸
15/16 To 3
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Solid Style | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 8 Grooves; 7.1" Outside Diameter; Bushed; 3030 Bushing Series; 5V Belt Series; 7" Pitch Minimum; 7" Pitch Maximum; 15/16 To 3" Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小节圆直径
7 英寸 | 177.8 毫米
外径
7.1 英寸 | 180.34 毫米
最大节圆直径
7 英寸 | 177.8 毫米