https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPULLEY-FXD-8G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJneE15OHhNRFF5TkRBNE5USTRNamcwTmk5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MTM1NGU4NmQxMGVhYTRkYjg5MjkwNGFiYjlkYTNjZWYxZWEyNDE3MWRkNDg4Mjg5YTYxMmRlMmJlMzhhMGNj
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
8 5V 925 S
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 8 5V 925 S
Transmission Pulley; 8 Grooves; 9-1/4" Outside Diameter; Bushed; S1 Bushing Size; 5V Belt Series; 9.15" Pitch Minimum; 9.15" Pitch Maximum; 1-11/16 To 4-1/4 Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
8 5V 925 S
BDI部件号
21976950
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/8-5V-925-S/p/21976950
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950727479
重量 / Kilogram
21.451
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
S1
传动带系列
5V
衬套孔径范围 - 英寸
1-11/16 To 4-1/4
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 8 Grooves; 9-1/4" Outside Diameter; Bushed; S1 Bushing Size; 5V Belt Series; 9.15" Pitch Minimum; 9.15" Pitch Maximum; 1-11/16 To 4-1/4 Bushing Bore Range; Keyway
外径
9.25 英寸 | 234.95 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小节圆直径
9.15 英寸 | 232.41 毫米
最大节圆直径
9.15 英寸 | 232.41 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米