https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-8G-BSH-QD-5V-F-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnM01DOHhNRFkwT1RJM01EWTRNVFl6TUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgwSlRTRjlSUkY4MVZsOUdYMEZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDBhYzYyMTQ1NTc5MGVhMWY5OWFiZDM3N2M0OTg0OTllOWFiMzUwODMyNjM5MDM4MjU5ODUzODkxYWI4OGI4OTc
DODGE
DODGE
8-5V16.00-F
DODGE DODGE
描述
DODGE 8-5V16.00-F
Transmission Pulley; 8 Grooves; 16" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Size; 5V Belt Series; 5/8" Belt Width Minimum; 5/8" Belt Width Maximum; 16" Pitch Diameter Minimum; 16" Pitch Diameter Maximum; Keyway
制造商部件号
8-5V16.00-F
BDI部件号
280484
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/8-5V16-00-F/p/280484
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475154838
重量 / Kilogram
38.238
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
F
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商内部编号
455408
重量/磅
90
详细描述
Transmission Pulley; 8 Grooves; 16" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Size; 5V Belt Series; 5/8" Belt Width Minimum; 5/8" Belt Width Maximum; 16" Pitch Diameter Minimum; 16" Pitch Diameter Maximum; Keyway
外径
16 英寸 | 406.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 45 To 90 毫米
最大节圆直径
16 英寸 | 406.4 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小节圆直径
16 英寸 | 406.4 毫米