![8/5V18.7-4040](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE2OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJnd015OHhNREk1TXpRME5qUXhNREkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxUk1YMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxZTYzYTZjMDFhNGE3YzVhMWFjZjZkMTgyZDhiNjQ4ZTUwMzUzNmI4MWQwYWY0MjdiZTBhMDk5ZTg1ZjdhZTZm)
![8/5V18.7-4040](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE2OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJnd015OHhNREk1TXpRME5qUXhNREkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxUk1YMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxZTYzYTZjMDFhNGE3YzVhMWFjZjZkMTgyZDhiNjQ4ZTUwMzUzNmI4MWQwYWY0MjdiZTBhMDk5ZTg1ZjdhZTZm)
DODGE
DODGE
8/5V18.7-4040
DODGE DODGE
描述
DODGE 8/5V18.7-4040
8 Grooves; 18.7" Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; 5V Belt Series; 18.6" Pitch Minimum; 18.6" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
8/5V18.7-4040
BDI部件号
254944
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/8-5V18-7-4040/p/254944
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475528479
重量 / Kilogram
46.308
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
4040
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
8-5V18.7-4040 SHEAVE
制造商内部编号
111248
重量/磅
102
详细描述
8 Grooves; 18.7" Outside Diameter; Bushed; 4040 Bushing Series; 5V Belt Series; 18.6" Pitch Minimum; 18.6" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
18.6 英寸 | 472.44 毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 4-7/16 英寸 | 48 To 100 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
18.7 英寸 | 474.98 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小节圆直径
18.6 英寸 | 472.44 毫米