https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnellpOHhNRE14TURRMU56RTVOalUzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MmM5YTNlMTA4MTY2OGVlNzM4ZGM1MDlkMDFhNTg0OTI5NDhjMDg1N2U4NzhlYjQ1NzQxNzYzN2I5ZTdlNzNl
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
8 8V 1400 TB
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 8 8V 1400 TB
Transmission Pulley; 8 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; 4545 Bushing Series; 8V Belt Series; 13.8" Pitch Minimum; 13.8" Pitch Maximum; 1-15/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
8 8V 1400 TB
BDI部件号
624313
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/8-8V-1400-TB/p/624313
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950158778
重量 / Kilogram
70.295
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
4545
传动带系列
8V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
8 8V 1400 TB
重量/磅
156
详细描述
Transmission Pulley; 8 Grooves; 14" Outside Diameter; Bushed; 4545 Bushing Series; 8V Belt Series; 13.8" Pitch Minimum; 13.8" Pitch Maximum; 1-15/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
外径
14 英寸 | 355.6 毫米
衬套孔径范围
1-15/16 To 4-1/2 英寸 | 50 To 120 毫米
最大节圆直径
13.8 英寸 | 350.52 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
最小节圆直径
13.8 英寸 | 350.52 毫米