![8 8V 3550 N](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJoaVlTOHhNREk1TXpRek5qazNNekE0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMTI4NjI0NjZhYTJlNmVjMmY0MjVhMzU1YmViN2VhZjc1YWM1NzE2Y2QyOGM4NzA0MTc3ZTQ4OTFkY2Y5ZjM1)
![8 8V 3550 N](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJoaVlTOHhNREk1TXpRek5qazNNekE0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMTI4NjI0NjZhYTJlNmVjMmY0MjVhMzU1YmViN2VhZjc1YWM1NzE2Y2QyOGM4NzA0MTc3ZTQ4OTFkY2Y5ZjM1)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
8 8V 3550 N
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 8 8V 3550 N
Transmission Pulley; 8 Grooves; 35-1/2" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; 8V Belt Series; 35.3" Pitch Minimum; 35.3" Pitch Maximum; 2-7/16 To 6" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
8 8V 3550 N
BDI部件号
624333
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/8-8V-3550-N/p/624333
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950124032
重量 / Kilogram
228.861
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
N
传动带系列
8V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
8 8V 3550 N
重量/磅
553
详细描述
Transmission Pulley; 8 Grooves; 35-1/2" Outside Diameter; Bushed; N Bushing Series; 8V Belt Series; 35.3" Pitch Minimum; 35.3" Pitch Maximum; 2-7/16 To 6" Bushing Bore Range; Keyway
最大节圆直径
35.3 英寸 | 896.62 毫米
衬套孔径范围
2-7/16 To 6 英寸 | 90 To 125 毫米
最小带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
35.5 英寸 | 901.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
35.3 英寸 | 896.62 毫米