https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzc3NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJobFpTOHhNREV4TXpVNE5qVXlPREk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkOTlmYmZlYmNhYmMyOWE4NDY1ZDU2YTc5YTM0ZmUyYzBlMGM5OGRhODBiODkyYWQyYWE5NWVlNmQ3MTY3YjZi
TIMKEN
TIMKEN
8-8V-6300-P
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 8-8V-6300-P
Transmission Pulley; 8 Grooves; 63" Outside Diameter; Bushed; P Bushing Series; 8V Belt Series; 62.8" Pitch Minimum; 62.8" Pitch Maximum; 2-15/16 To 7" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
8-8V-6300-P
BDI部件号
24310061
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/8-8V-6300-P/p/24310061
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964144744
重量 / Kilogram
435.448
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
P
传动带系列
8V
衬套孔径范围 - 英寸
2-15/16 To 7
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Arm Style | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 8 Grooves; 63" Outside Diameter; Bushed; P Bushing Series; 8V Belt Series; 62.8" Pitch Minimum; 62.8" Pitch Maximum; 2-15/16 To 7" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
63 英寸 | 1600.2 毫米
最大节圆直径
62.8 英寸 | 1595.12 毫米
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
最小节圆直径
62.8 英寸 | 1595.12 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米