https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-TL-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzEzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmhoTWk4eE1EYzJOekUxT0RVd09UVTVPQzlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYemhIWDFSTVgwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDZmMzgxZmM0ODRkNzE0MzBiMjFlZjRlNGY2YjA5ZWZkMjBkZTFiNzJhNGQ5M2NhMDI0MGQwNjg2MWZhYTQzNTE
DODGE
DODGE
8/8V30.0-5050
DODGE DODGE
描述
DODGE 8/8V30.0-5050
8 Grooves; 30" Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; 8V Belt Series; 29.8" Pitch Minimum; 29.8" Pitch Maximum; 2-7/16 To 5" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
8/8V30.0-5050
BDI部件号
254414
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/8-8V30-0-5050/p/254414
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475082216
重量 / Kilogram
158.9
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
5050
传动带系列
8V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
8GR 8V 30.0 5050
详细描述
8 Grooves; 30" Outside Diameter; Bushed; 5050 Bushing Series; 8V Belt Series; 29.8" Pitch Minimum; 29.8" Pitch Maximum; 2-7/16 To 5" Bushing Bore Range; Keyway
最小节圆直径
29.8 英寸 | 756.92 毫米
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
衬套孔径范围
2-7/16 To 5 英寸 | 55 To 125 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
29.8 英寸 | 756.92 毫米
外径
30 英寸 | 762 毫米
最小带宽
1 英寸 | 25.4 毫米