https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-8G-BSH-QD-8V-P-A-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg1MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJoaU5TOHhNRFkwT1RJM09UYzFPRE0yTmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgwSlRTRjlSUkY4NFZsOVFYMEZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDYwNjBjMTRlYmY2NGNiYzg1Mzc1YmQ2YTZlNTA1ZDE1MTI4NzJlY2NjY2FmMWU5MmJkMTRlMTNkNmQ4MWJlYjU
DODGE
DODGE
8-8V58.0-P
DODGE DODGE
描述
DODGE 8-8V58.0-P
Transmission Pulley; 8 Grooves; 58" Outside Diameter; Bushed; P Bushing Size; 8V Belt Series; 1" Belt Width Minimum; 1" Belt Width Maximum; 58" Pitch Diameter Minimum; 58" Pitch Diameter Maximum; Keyway
制造商部件号
8-8V58.0-P
BDI部件号
20508347
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/8-8V58-0-P/p/20508347
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477297861
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
P
传动带系列
8V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商内部编号
456485
详细描述
Transmission Pulley; 8 Grooves; 58" Outside Diameter; Bushed; P Bushing Size; 8V Belt Series; 1" Belt Width Minimum; 1" Belt Width Maximum; 58" Pitch Diameter Minimum; 58" Pitch Diameter Maximum; Keyway
衬套孔径范围
2-15/16 To 7 英寸 | 100 To 170 毫米
最大带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
最小带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
58 英寸 | 1473.2 毫米
最小节圆直径
58 英寸 | 1473.2 毫米
外径
58 英寸 | 1473.2 毫米