https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt6TDJnellpOHhNRE14TURRMU56RTVOalUzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MmM5YTNlMTA4MTY2OGVlNzM4ZGM1MDlkMDFhNTg0OTI5NDhjMDg1N2U4NzhlYjQ1NzQxNzYzN2I5ZTdlNzNl
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
8 B 94 TB
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 8 B 94 TB
Transmission Pulley; 8 Grooves; 9-3/4" Outside Diameter; Bushed; 3030 Bushing Series; A | B Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9.4" Pitch Maximum; 15/16 To 3" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
8 B 94 TB
BDI部件号
624183
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/8-B-94-TB/p/624183
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950158259
重量 / Kilogram
16.798
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
3030
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
8 B 94 TB
重量/磅
41
详细描述
Transmission Pulley; 8 Grooves; 9-3/4" Outside Diameter; Bushed; 3030 Bushing Series; A | B Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9.4" Pitch Maximum; 15/16 To 3" Bushing Bore Range; Keyway
衬套孔径范围
15/16 To 3 英寸 | 22 To 80 毫米
最小节圆直径
9 英寸 | 228.6 毫米
最大节圆直径
9.4 英寸 | 238.76 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
9.75 英寸 | 247.65 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米