https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-TL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmcyTWk4eE1EYzNNVEE0T0RRM05ERTBNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYemhIWDFSTVgwdFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDhiNmFkZTNjODc5NzQ0ODgzMjlmMDhkMThmYmQ4NDU0MDM0ZGVmZDRhYTI5YTI0NDFmOWI0ZTYxNzUxNGMyMDQ
624219
滑轮 - 固定节距
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
8 C 90 TB
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 8 C 90 TB
Transmission Pulley; 8 Grooves; 9.4" Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; C Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9" Pitch Maximum; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
8 C 90 TB
BDI部件号
624219
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/8-C-90-TB/p/624219
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950158419
重量 / Kilogram
29.03
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
3535
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
8 C 90 TB
重量/磅
64
详细描述
Transmission Pulley; 8 Grooves; 9.4" Outside Diameter; Bushed; 3535 Bushing Series; C Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9" Pitch Maximum; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-1/2 英寸 | 32 To 95 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最小节圆直径
9 英寸 | 228.6 毫米
最大节圆直径
9 英寸 | 228.6 毫米
外径
9.4 英寸 | 238.76 毫米