https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPULLEY-FXD-8G-TL-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzNDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnNE5DOHhNRFF5TkRBNE5qUTVOVEkyTWk5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxUk1YMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyODIyNGI4NGMyNjBlYWMwZTE5ZjVkNDk1YjEwY2NmZWFkOWUzMTExZTM1MzE4NTZkNjJkNzI4MWViM2U1NjEz
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
8 SPB280 3525
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 8 SPB280 3525
Transmission Pulley; 8 Grooves; 287MM Outside Diameter; Bushed; 3525 Bushing Size; SPB Belt Series; 280MM Pitch Minimum; 280MM Pitch Maximum; 35 To 90 Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
8 SPB280 3525
BDI部件号
23951643
详情
623.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/8-SPB280-3525/p/23951643
单价(不含税)
¥623.00 / 套
¥1,917.00 / 套 BDIExpress
¥1,917.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
3525
传动带系列
SPB
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 8 Grooves; 287MM Outside Diameter; Bushed; 3525 Bushing Size; SPB Belt Series; 280MM Pitch Minimum; 280MM Pitch Maximum; 35 To 90 Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
0.642 英寸 | 16.3 毫米
外径
11.299 英寸 | 287 毫米
最小节圆直径
11.024 英寸 | 280 毫米
最大带宽
0.642 英寸 | 16.3 毫米
衬套孔径范围
1-1/4 To 4 英寸 | 35 To 90 毫米
最大节圆直径
11.024 英寸 | 280 毫米