https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJoaVlTOHhNREk1TXpRek5qazNNekE0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMTI4NjI0NjZhYTJlNmVjMmY0MjVhMzU1YmViN2VhZjc1YWM1NzE2Y2QyOGM4NzA0MTc3ZTQ4OTFkY2Y5ZjM1
POWERDRIVE LLC
POWERDRIVE LLC
83V3350F
POWERDRIVE LLC POWERDRIVE LLC
描述
POWERDRIVE LLC 83V3350F
8 Grooves; 33-1/2" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 3V Belt Series; 33.45" Pitch Minimum; 33.45" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
83V3350F
BDI部件号
748092
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/83V3350F/p/748092
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637363212612
重量 / Kilogram
59.93
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
F
传动带系列
3V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
83V3350F
重量/磅
132
详细描述
8 Grooves; 33-1/2" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 3V Belt Series; 33.45" Pitch Minimum; 33.45" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大节圆直径
33.45 英寸 | 849.63 毫米
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 45 To 100 毫米
最小节圆直径
33.45 英寸 | 849.63 毫米
外径
33.5 英寸 | 850.9 毫米
最大带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米