https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-QD-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnelpTOHhNREV4TXpVNE9UQTROREU1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxRkVYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhMDk0YmI5NDI3ZDdiNWU3NjZiMWQwYjMyZTM0YTYyNTFkNmFiZDQyYTYwM2M4NjFhNjYxY2VjYjdlOGI0NWVl
MAUREY
MAUREY
85V11.3
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY 85V11.3
8 Grooves; 11.3" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 5V Belt Series; 11.2" Pitch Minimum; 11.2" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
85V11.3
BDI部件号
643249
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/85V11-3/p/643249
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965175742
重量 / Kilogram
23.556
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
F
传动带系列
5V
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
85V11.3
重量/磅
52
详细描述
8 Grooves; 11.3" Outside Diameter; Bushed; F Bushing Series; 5V Belt Series; 11.2" Pitch Minimum; 11.2" Pitch Maximum; 1 To 4" Bushing Bore Range; Keyway
最大节圆直径
11.2 英寸 | 284.48 毫米
最小带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小节圆直径
11.2 英寸 | 284.48 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
11.3 英寸 | 287.02 毫米
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 45 To 90 毫米
最大带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米