https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-FXD-8G-TL-KW-WEB2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJnME1DOHhNRFF5TWpRMU9EWXhNemM1TUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxUk1YMHRYWDFkRlFqSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDJmN2I0ODQ5YTAxZDhiZTQ0MjVhN2I4MTMxYjQ2ZDdjNGEwMWJiYThkMGRmNTcwMmNjNzYyYWVjMDhiYjg2YQ
DODGE
DODGE
8B12.4-3030
DODGE DODGE
描述
DODGE 8B12.4-3030
8 Grooves; 12-3/4" Outside Diameter; Bushed; 3030 Bushing Series; A | B Belt Series; 12" Pitch Minimum; 12.4" Pitch Maximum; 15/16 To 3-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
8B12.4-3030
BDI部件号
255436
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/8B12-4-3030/p/255436
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475089574
重量 / Kilogram
30.168
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
3030
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Taper Lock Bushing | Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
8B12.4-3030 SHEAVE
制造商内部编号
114133
重量/磅
66.45
详细描述
8 Grooves; 12-3/4" Outside Diameter; Bushed; 3030 Bushing Series; A | B Belt Series; 12" Pitch Minimum; 12.4" Pitch Maximum; 15/16 To 3-1/4" Bushing Bore Range; Keyway
最大节圆直径
12.4 英寸 | 314.96 毫米
最小节圆直径
12 英寸 | 304.8 毫米
外径
12.75 英寸 | 323.85 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
衬套孔径范围
15/16 To 3-1/4 英寸 | 28 To 80 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米