https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-8G-QD-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJoaVlTOHhNREk1TXpRek5qazNNekE0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpoSFgxRkVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMTI4NjI0NjZhYTJlNmVjMmY0MjVhMzU1YmViN2VhZjc1YWM1NzE2Y2QyOGM4NzA0MTc3ZTQ4OTFkY2Y5ZjM1
MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
8B94E
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
描述
MASTERDRIVE 8B94E
8 Grooves; 9-3/4" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; A | B Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9.4" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
8B94E
BDI部件号
654142
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/8B94E/p/654142
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806372011114
重量 / Kilogram
19.023
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
8
安装形式
Bushed
衬套尺寸
E
传动带系列
A | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style | Type A1
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
8B94E
重量/磅
41.9
详细描述
8 Grooves; 9-3/4" Outside Diameter; Bushed; E Bushing Series; A | B Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9.4" Pitch Maximum; 7/8 To 3-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
最小节圆直径
9 英寸 | 228.6 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
9.4 英寸 | 238.76 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 22.225 To 88.9 毫米
外径
9.75 英寸 | 247.65 毫米