CONTINENTAL
CONTINENTAL
9.0-9C-J
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 9.0-9C-J
9 Grooves; 9.4" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; C Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
9.0-9C-J
BDI部件号
410940
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/9-0-9C-J/p/410940
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256286407
重量 / Kilogram
23.133
Product Group - BDI
M02354
沟槽数量
9
安装形式
Bushed
衬套尺寸
J
传动带系列
C
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Classical Sheaves
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
9.0-9C-J PULLEY
制造商内部编号
20179496
重量/磅
51
详细描述
9 Grooves; 9.4" Outside Diameter; Bushed; J Bushing Series; C Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9" Pitch Maximum; 1-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
外径
9.4 英寸 | 238.76 毫米
最小带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最大带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最大节圆直径
9 英寸 | 228.6 毫米
最小节圆直径
9 英寸 | 228.6 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 4-1/2 英寸 | 50 To 100 毫米