https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-NKW-WEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnM01TOHhNREE0T1RneE5EUXlOVFl6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMDVMVjE5WFJVSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmVmYjIxMjNjODgzMDFhZjg3ZTU0Y2E1NjNmYzZhYWFkNWI5NmM0OTFlNDMxMzU4Njc3YWNlMmNlYmFhNDY1ZA
TIMKEN
TIMKEN
AK-34-P/B
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN AK-34-P/B
Transmission Pulley; 1 Groove; 3.45" Outside Diameter; Rough Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 2.86" Pitch Minimum; 3.2" Pitch Maximum; No Keyway; Yes Minimum Plain Bore; 1" Max Bore
制造商部件号
AK-34-P/B
BDI部件号
24310520
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/AK-34-P-B/p/24310520
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964135773
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
3L | 4L | A
是否有键槽
No
最小轴孔
Yes
最大孔径
1
其它特点
Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 1 Groove; 3.45" Outside Diameter; Rough Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 2.86" Pitch Minimum; 3.2" Pitch Maximum; No Keyway; Yes Minimum Plain Bore; 1" Max Bore
最小节圆直径
2.86 英寸 | 72.644 毫米
外径
3.45 英寸 | 87.63 毫米
最大节圆直径
3.2 英寸 | 81.28 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米