https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-ST-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhpTDJoaU1TOHhNRFV3TnpNM05qZzROVGM1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxTlVYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjNDJhYTJjMTYwMjI0OTQ4ZWI2YTJlYzk0NDhlYTU5N2Q0N2Q4ZDc3MjUzZjYwNzA5MTI0ZTUyOTFhZjRjYzYy
MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
AK104HR
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
描述
MASTERDRIVE AK104HR
1 Grooves; 10-1/4" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 9.66" Pitch Minimum; 10" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
AK104HR
BDI部件号
654495
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/AK104HR/p/654495
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.087
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Bushed
衬套尺寸
H
传动带系列
3L | 4L | A
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Light Duty | Split Taper Bushing | Reverse Mount | Arm Style | Type 3 | Bore Size 3/8 and 7/16 has No Keyway
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
AK104HR
重量/磅
6.8
详细描述
1 Grooves; 10-1/4" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 3L | 4L | A Belt Series; 9.66" Pitch Minimum; 10" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
最大节圆直径
10 英寸 | 254 毫米
外径
10.25 英寸 | 260.35 毫米
衬套孔径范围
3/8 To 1-1/2 英寸 | 9.525 To 38.1 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
9.66 英寸 | 245.364 毫米