https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJneE9TOHhNRFF4T0RZMk1EazJOalF6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxODc3NjQ3ZTFkYjUzZWYxNjkyNjljOTk1MTRhMGNmZDExNjNlN2U0MGJkNDUyM2E3MTliNDVjMzBmNDI3NWQz
MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
AK124-3/4
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
描述
MASTERDRIVE AK124-3/4
3/4" Bore; 1 Grooves; 12-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | A Belt Series; 11.66" Pitch Minimum; 12" Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
AK124-3/4
BDI部件号
654512
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/AK124-3-4/p/654512
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806372011558
重量 / Kilogram
3.81
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
3L | 4L | A
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Light Duty | Arm Style | Type 3
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
AK124-3/4
重量/磅
8.3
详细描述
3/4" Bore; 1 Grooves; 12-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | A Belt Series; 11.66" Pitch Minimum; 12" Pitch Maximum; Keyway
外径
12.25 英寸 | 311.15 毫米
最大节圆直径
12 英寸 | 304.8 毫米
最小节圆直径
11.66 英寸 | 296.164 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米