LEESON
LEESON
AK184X3/4
LEESON LEESON
描述
LEESON AK184X3/4
Transmission Pulley; 3/4" Bore; 1 Grooves; 18-1/4" Outside Diameter; 3L | 4L | A Belt Series; Finished Mounting Method; 3/8" Belt Width Minimum; 1/2" Belt Width Maximum; 17.66" Pitch Diameter Minimum; 18" Pitch Diameter Maximum; Keyway
制造商部件号
AK184X3/4
BDI部件号
17089193
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/AK184X3-4/p/17089193
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0062483203200
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Finished
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
3L | 4L | A
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商内部编号
1027747
重量/磅
13.22
详细描述
Transmission Pulley; 3/4" Bore; 1 Grooves; 18-1/4" Outside Diameter; 3L | 4L | A Belt Series; Finished Mounting Method; 3/8" Belt Width Minimum; 1/2" Belt Width Maximum; 17.66" Pitch Diameter Minimum; 18" Pitch Diameter Maximum; Keyway
外径
18.25 英寸 | 463.55 毫米
最大带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
最小节圆直径
17.66 英寸 | 448.564 毫米
最大节圆直径
18 英寸 | 457.2 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米