![AK20 5/8](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnd01pOHhNREV4TmpNMU5qRTBOVEU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3Yzk1NTI2MDIzN2QwOTk4MzM2MjZlYmMwZmUzNWNjNjY2MzM4N2M2MGFhYzM1YmUyMzI5YmY3MWMyMzVkMjIy)
![AK20 5/8](/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnd01pOHhNREV4TmpNMU5qRTBOVEU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMHRYWDFOUFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3Yzk1NTI2MDIzN2QwOTk4MzM2MjZlYmMwZmUzNWNjNjY2MzM4N2M2MGFhYzM1YmUyMzI5YmY3MWMyMzVkMjIy)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
AK20 5/8
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR AK20 5/8
Transmission Pulley; 5/8" Bore; 1 Grooves; 2" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 1.46" Pitch Minimum; 1.8" Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
AK20 5/8
BDI部件号
605394
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/AK20-5-8/p/605394
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950224237
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
3L | 4L | A
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
AK20 5/8
重量/磅
0.5
详细描述
Transmission Pulley; 5/8" Bore; 1 Grooves; 2" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 1.46" Pitch Minimum; 1.8" Pitch Maximum; Keyway
最小节圆直径
1.46 英寸 | 37.084 毫米
最大带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最大节圆直径
1.8 英寸 | 45.72 毫米
外径
2 英寸 | 50.8 毫米