https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPULLEY-FXD-1G-FB-KW-WEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgzMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJoaE9DOHhNRFF5TkRBNE9EUXlPRFUzTkM5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMHRYWDFkRlFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4NzVjZTQ1YjJiZGNhNDI0ODc4YjgzNWE2YzgwNzA2OTExNzk1ZDcyNWMyNmQxNzNhMGU0ZGRlM2I1MWIzN2Nm
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
AK30 17MM KW 2SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR AK30 17MM KW 2SS
Transmission Pulley; 17MM Bore; 1 Grooves; 77.47MM Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing Bushing Size; 3L | 4L | A Belt Series; 62.484MM Pitch Minimum; 71.12MM Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
AK30 17MM KW 2SS
BDI部件号
23125782
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/AK30-17MM-KW-2SS/p/23125782
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02354
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
3L | 4L | A
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
其它特点
Web Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 17MM Bore; 1 Grooves; 77.47MM Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing Bushing Size; 3L | 4L | A Belt Series; 62.484MM Pitch Minimum; 71.12MM Pitch Maximum; Keyway
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
最大节圆直径
2.8 英寸 | 71.12 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
3.05 英寸 | 77.47 毫米
最小节圆直径
2.46 英寸 | 62.484 毫米
最大带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米