https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-WEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJnMU1TOHhNREV4TmpNMU5UazBPRFUzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMHRYWDFkRlFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4YzBlZWVjZDkxMzllOGZkZDBmMjU1Njk1MTIwY2ZkOWRjNGE1NTAwMzQxNzBjYmY0ZGU4NjkyNWMwZmNmNjMw
JASON INDUSTRIAL
JASON INDUSTRIAL
AK39-7/8
JASON INDUSTRIAL JASON INDUSTRIAL
描述
JASON INDUSTRIAL AK39-7/8
7/8" Bore; 1 Groove; 3-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 3.16" Pitch Minimum; 3-1/2" Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
AK39-7/8
BDI部件号
17111244
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/AK39-7-8/p/17111244
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041026585
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
3L | 4L | A
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Web Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
AK39-7/8
详细描述
7/8" Bore; 1 Groove; 3-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 3.16" Pitch Minimum; 3-1/2" Pitch Maximum; Keyway
最小节圆直径
3.16 英寸 | 80.264 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最大带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
最大节圆直径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米