https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJneE9TOHhNRFF4T0RZMk1EazJOalF6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxODc3NjQ3ZTFkYjUzZWYxNjkyNjljOTk1MTRhMGNmZDExNjNlN2U0MGJkNDUyM2E3MTliNDVjMzBmNDI3NWQz
CONTINENTAL
CONTINENTAL
AK46-3/4
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL AK46-3/4
3/4" Bore; 1 Groove; 4.45" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 3.86" Pitch Minimum; 4.2" Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
AK46-3/4
BDI部件号
411473
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/AK46-3-4/p/411473
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256291746
重量 / Kilogram
0.862
Product Group - BDI
M02354
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
3L | 4L | A
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
FHP Sheaves
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
AK46-3/4 PULLEY
制造商内部编号
20180029
重量/磅
1.9
详细描述
3/4" Bore; 1 Groove; 4.45" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 3.86" Pitch Minimum; 4.2" Pitch Maximum; Keyway
最大节圆直径
4.2 英寸 | 106.68 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
4.45 英寸 | 113.03 毫米
最大带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
最小节圆直径
3.86 英寸 | 98.044 毫米