https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJneE9DOHhNREV4TmpNMU5qa3pNVFl4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhZTc0YzZiZmNlNjdiZGU2YTY3MmFhMjk4M2VkZTYwYTExYzY4ODkxZDg4ZDQ1YmZlMThjMWM5OGU2NTRmYjFh
DODGE
DODGE
AK54 X 15/16
DODGE DODGE
描述
DODGE AK54 X 15/16
15/16" Bore; 1 Groove; 5-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 4.66" Pitch Minimum; 5" Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
AK54 X 15/16
BDI部件号
20511659
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/AK54-X-15-16/p/20511659
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568518533
重量 / Kilogram
1.134
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
3L | 4L | A
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
AK54 X 15/16 SHEAVE
制造商内部编号
MA53X15/16
重量/磅
2.5
详细描述
15/16" Bore; 1 Groove; 5-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 4.66" Pitch Minimum; 5" Pitch Maximum; Keyway
外径
5.25 英寸 | 133.35 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
最小节圆直径
4.66 英寸 | 118.364 毫米
最大节圆直径
5 英寸 | 127 毫米
孔径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
最大带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米