https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-WEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJnMU1TOHhNREV4TmpNMU5UazBPRFUzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMHRYWDFkRlFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4YzBlZWVjZDkxMzllOGZkZDBmMjU1Njk1MTIwY2ZkOWRjNGE1NTAwMzQxNzBjYmY0ZGU4NjkyNWMwZmNmNjMw
JASON INDUSTRIAL
JASON INDUSTRIAL
AK56-3/4
JASON INDUSTRIAL JASON INDUSTRIAL
描述
JASON INDUSTRIAL AK56-3/4
3/4" Bore; 1 Groove; 5.45" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 4.86" Pitch Minimum; 5.2" Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
AK56-3/4
BDI部件号
17111292
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/AK56-3-4/p/17111292
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041027148
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
3L | 4L | A
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
AK56-3/4
详细描述
3/4" Bore; 1 Groove; 5.45" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 4.86" Pitch Minimum; 5.2" Pitch Maximum; Keyway
最大带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大节圆直径
5.2 英寸 | 132.08 毫米
最小节圆直径
4.86 英寸 | 123.444 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
5.45 英寸 | 138.43 毫米
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米