https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJneE9TOHhNRFF4T0RZMk1EazJOalF6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxODc3NjQ3ZTFkYjUzZWYxNjkyNjljOTk1MTRhMGNmZDExNjNlN2U0MGJkNDUyM2E3MTliNDVjMzBmNDI3NWQz
POWERDRIVE LLC
POWERDRIVE LLC
AK94-1
POWERDRIVE LLC POWERDRIVE LLC
描述
POWERDRIVE LLC AK94-1
1" Bore; 1 Grooves; 9-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 8.66" Pitch Minimum; 9" Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
AK94-1
BDI部件号
737715
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/AK94-1/p/737715
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637363062996
重量 / Kilogram
2.041
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
3L | 4L | A
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
AK94-1
重量/磅
4.5
详细描述
1" Bore; 1 Grooves; 9-1/4" Outside Diameter; Finished Bore; 3L | 4L | A Belt Series; 8.66" Pitch Minimum; 9" Pitch Maximum; Keyway
最小带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
9.25 英寸 | 234.95 毫米
最大节圆直径
9 英寸 | 228.6 毫米
最小节圆直径
8.66 英寸 | 219.964 毫米
最大带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米