https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-NKW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnMk1pOHhNREF5T0RVMk1qRTFNelV3TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMDVMVjE5QlVrMWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGY0ZGM3NTkzYzQ5MGRmNmUzMTA1ZjY3NmM4NzNmNjNiZTRmZDA4NjZlNzg3ODhlNzhhODljZmRlMjQxZTczOQ
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
AL74-3/4
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP AL74-3/4
3/4" Bore; 1 Groove; 6.93" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A Belt Series; 6.78" Pitch Minimum; 6.78" Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
AL74-3/4
BDI部件号
17111417
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/AL74-3-4/p/17111417
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
4L | A
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
AL74-3/4
重量/磅
1.5
详细描述
3/4" Bore; 1 Groove; 6.93" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A Belt Series; 6.78" Pitch Minimum; 6.78" Pitch Maximum; Keyway
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
6.93 英寸 | 176.022 毫米
最大节圆直径
6.78 英寸 | 172.212 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最小节圆直径
6.78 英寸 | 172.212 毫米