对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

AS25-7/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJneE9TOHhNRFF4T0RZMk1EazJOalF6TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxODc3NjQ3ZTFkYjUzZWYxNjkyNjljOTk1MTRhMGNmZDExNjNlN2U0MGJkNDUyM2E3MTliNDVjMzBmNDI3NWQz
737770 滑轮 - 固定节距 

POWERDRIVE LLC POWERDRIVE LLC

AS25-7/8

描述

POWERDRIVE LLC AS25-7/8

7/8" Bore; 1 Grooves; 2-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A Belt Series; 2.3" Pitch Minimum; 2.3" Pitch Maximum; Keyway

制造商部件号

AS25-7/8

BDI部件号
737770

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
POWERDRIVE LLC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.226
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
4L | A
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
AS25-7/8
重量/磅
0.5
详细描述
7/8" Bore; 1 Grooves; 2-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A Belt Series; 2.3" Pitch Minimum; 2.3" Pitch Maximum; Keyway
外径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
最大节圆直径
2.3 英寸 | 58.42 毫米
最小节圆直径
2.3 英寸 | 58.42 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
最大带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新