https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-NKW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnMk1pOHhNREF5T0RVMk1qRTFNelV3TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMDVMVjE5QlVrMWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZGY0ZGM3NTkzYzQ5MGRmNmUzMTA1ZjY3NmM4NzNmNjNiZTRmZDA4NjZlNzg3ODhlNzhhODljZmRlMjQxZTczOQ
MAUREY
MAUREY
BC5212BX
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY BC5212BX
1/2" Bore; 1 Groove; 5.15" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 4.4" Pitch Minimum; 4.8" Pitch Maximum; No Keyway
制造商部件号
BC5212BX
BDI部件号
645092
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/BC5212BX/p/645092
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965013778
重量 / Kilogram
1.178
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
4L | A | 5L | B
是否有键槽
No
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
BC5212BX
重量/磅
2.6
详细描述
1/2" Bore; 1 Groove; 5.15" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 4.4" Pitch Minimum; 4.8" Pitch Maximum; No Keyway
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
5.15 英寸 | 130.81 毫米
最小节圆直径
4.4 英寸 | 111.76 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大节圆直径
4.8 英寸 | 121.92 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米