https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnd05DOHhNREV4TmpNMU5qTTBNVGM1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxTlVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5ZTdmYjQ3NWIxYjU5YjU5Mjg1YzFmM2UyNTk5NGUwZTViODBiYjZkNjE3Y2I2OTJkNjFhNDlkNjg0MGJmOGNl
MAUREY
MAUREY
BH114BX
MAUREY MAUREY
描述
MAUREY BH114BX
1 Groove; 11.35" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 10.6" Pitch Minimum; 11" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
BH114BX
BDI部件号
645219
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/BH114BX/p/645219
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0640965016212
重量 / Kilogram
2.401
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Bushed
衬套尺寸
H
传动带系列
4L | A | 5L | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Split Taper Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
BH114BX
重量/磅
5.3
详细描述
1 Groove; 11.35" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 10.6" Pitch Minimum; 11" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
衬套孔径范围
3/8 To 1-1/2 英寸 | 14 To 38 毫米
外径
11.35 英寸 | 288.29 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最小节圆直径
10.6 英寸 | 269.24 毫米
最大节圆直径
11 英寸 | 279.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米