https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-MPB-NKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJneVl5OHhNREE0TmpBeU5qSXhOVFExTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwMVFRbDlPUzFkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmNGMyZGEzOTQ0NjE4YzVkZGEyNWIwNDAwMmNmYzY3OGZjYWUzZmVkMDZlMmYwMmQwNmI3OTgzYTQ2MjI0MWY3
TIMKEN
TIMKEN
BK-95-P/B
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN BK-95-P/B
Transmission Pulley; 1 Groove; 9-1/4" Outside Diameter; Rough Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 8-1/2" Pitch Minimum; 8.9" Pitch Maximum; No Keyway; Yes Minimum Plain Bore; 1-7/16" Max Bore
制造商部件号
BK-95-P/B
BDI部件号
24310916
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/BK-95-P-B/p/24310916
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964136404
重量 / Kilogram
2.585
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
4L | A | 5L | B
是否有键槽
No
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.438
其它特点
Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheaves - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
详细描述
Transmission Pulley; 1 Groove; 9-1/4" Outside Diameter; Rough Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 8-1/2" Pitch Minimum; 8.9" Pitch Maximum; No Keyway; Yes Minimum Plain Bore; 1-7/16" Max Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小节圆直径
8.5 英寸 | 215.9 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
外径
9.25 英寸 | 234.95 毫米
最大节圆直径
8.9 英寸 | 226.06 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米