https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-QD-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE3ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJnM1lTOHhNREV4TXpVNE56ZzNNVGMzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgxRkVYMHRYWDBGU1RWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZDBiNmQ0Yzk0MDFjODQzY2YyMzZlOWEwODk5YzgzZTA3YzA3NTFkYzU5NTI2YjRjMjVkNTliN2JhNWExNzNj
GATES
GATES
BK100 QT
GATES GATES
描述
GATES BK100 QT
1 Groove; 9-3/4" Outside Diameter; Bushed; QT Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9.4" Pitch Maximum; 7/16 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
BK100 QT
BDI部件号
1121399
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/BK100-QT/p/1121399
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053097382
重量 / Kilogram
2.22
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Bushed
衬套尺寸
QT
传动带系列
4L | A | 5L | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
BK100QT
制造商内部编号
7819-0171
重量/磅
2.86
详细描述
1 Groove; 9-3/4" Outside Diameter; Bushed; QT Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 9" Pitch Minimum; 9.4" Pitch Maximum; 7/16 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最大节圆直径
9.4 英寸 | 238.76 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
衬套孔径范围
7/16 To 1-1/2 英寸 | 14 To 38 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最小节圆直径
9 英寸 | 228.6 毫米
外径
9.75 英寸 | 247.65 毫米