https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-ST-KW-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhqTnk4eE1EYzJPVEEwTlRNNE9UTTBNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlJsaEVYekZIWDFOVVgwdFhYMEZTVFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRhYjMzOTY2Njc4MjYwOGFjZjM0YjM3YWE5ODk3MDNlMjNlNWFjYTFkN2Q2MDJlZTc4Yzg5MjlkMTFlNGE3ZjI
OPTIBELT
OPTIBELT
BK115H
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT BK115H
1 Groove; 11-1/4" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 10-1/2" Pitch Minimum; 10.9" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
制造商部件号
BK115H
BDI部件号
1074397
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/BK115H/p/1074397
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4014486325423
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Bushed
衬套尺寸
H
传动带系列
4L | A | 5L | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Split Taper Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
BK115H
详细描述
1 Groove; 11-1/4" Outside Diameter; Bushed; H Bushing Series; 4L | A | 5L | B Belt Series; 10-1/2" Pitch Minimum; 10.9" Pitch Maximum; 3/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
最小节圆直径
10.5 英寸 | 266.7 毫米
外径
11.25 英寸 | 285.75 毫米
最大节圆直径
10.9 英寸 | 276.86 毫米
衬套孔径范围
3/8 To 1-1/2 英寸 | 10 To 35 毫米