https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-FXD-1G-FB-KW-WEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl4TDJnMU1TOHhNREV4TmpNMU5UazBPRFUzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZSbGhFWHpGSFgwWkNYMHRYWDFkRlFsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4YzBlZWVjZDkxMzllOGZkZDBmMjU1Njk1MTIwY2ZkOWRjNGE1NTAwMzQxNzBjYmY0ZGU4NjkyNWMwZmNmNjMw
GATES
GATES
BK19 5/8
GATES GATES
描述
GATES BK19 5/8
5/8" Bore; 1 Groove; 2.05" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 1.3" Pitch Minimum; 1.7" Pitch Maximum; Keyway
制造商部件号
BK19 5/8
BDI部件号
1121451
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE---%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%8A%82%E8%B7%9D/BK19-5-8/p/1121451
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075431664
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
M02350
沟槽数量
1
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸
No Bushing
传动带系列
4L | A | 5L | B
是否有键槽
Yes
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Solid Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sheave - Fixed Pitch
名称
Pulley
关键字串
Transmission
制造商货号
BK19.5/8
制造商内部编号
7807-3520
重量/磅
0.6
详细描述
5/8" Bore; 1 Groove; 2.05" Outside Diameter; Finished Bore; 4L | A | 5L | B Belt Series; 1.3" Pitch Minimum; 1.7" Pitch Maximum; Keyway
最小带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
最小节圆直径
1.3 英寸 | 33.02 毫米
最大带宽
0.656 英寸 | 16.662 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最大节圆直径
1.7 英寸 | 43.18 毫米
外径
2.05 英寸 | 52.07 毫米